Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2722001, EAN: 4024163137195SLV 229740
Reflektor SLV NAUTILUS SPIKE 25W GU10 IP55 INOX
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2722015, EAN: 4024163137423SLV 143941
Reflektor SLV ENOLA_C SPOT LED 9W 3000K 900lm LED driver IP20 BEL
ŠIFRA: 2722205, EAN: 4024163140775SLV 231035
Reflektor SLV NAUTILUS SQUARE s klinom LED 8,5W 3000K 620lm IP65 ANTR 100-240V
ŠIFRA: 2722259, EAN: 4024163142328SLV 143541
Reflektor SLV KALU TRACK QPAR111 75W GU10 IP20 BEL 230V
ŠIFRA: 2732361, EAN: 4024163159814SLV 132835
Reflektor SLV CUBIX I QPAR51 25W GU10 IP44 ANTR 230V
ŠIFRA: 2732553, EAN: 4024163163767SLV 227505
Reflektor SLV SYNA LED 8,6W 3000K 470lm IP55 ANTR
ŠIFRA: 2732573, EAN: 4024163164412SLV 233570
Reflektor SLV DASAR Projector LED PRO 7W 3000K 360lm IP68 Inox 12V
ŠIFRA: 2732574, EAN: 4024163164429SLV 233571
Reflektor SLV DASAR Projector LED PRO 5W 3000K 300lm IP67 Inox
ŠIFRA: 2732845, EAN: 4024163167932SLV 152640
Reflektor SLV AVO TRACK 50W GU10 IP20 ČRN 230V
ŠIFRA: 2732927, EAN: 4024163168977SLV 231072
Reflektor SLV FLAC BEAM LED 27W 3000K 1800lm IP65 sivi kamen
ŠIFRA: 2715016, EAN: 8435381430016LEDS-C4 PX-1400-NEG
Reflektor FORLIGHT POST 50W GU10 IP65 ČRN 100-240V
ŠIFRA: 2715017, EAN: 8435381430023LEDS-C4 PX-1400-GRI
Reflektor FORLIGHT POST 50W GU10 IP20 ČRN 100-240V
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.