Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Reflektor SLV DASAR Projector LED PRO 5W 3000K 300lm IP67 Inox

Šifra: 2732574

EAN: 4024163164429

SLV

233571

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Primerno za moč sijalk (W)
5
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
300
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Barva ohišja
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Moč sijalke
5,5
Material ohišja
Alu/Glass
Dolžina (mm)
7,2
Širina (mm)
10
Višina / globina (mm)
10,8
Zaščitni razred
I
S sijalko
s sijalko
Vrsta napetosti
AC
Razred energijske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center