Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Reflektor SLV SYNA LED 8,6W 3000K 470lm IP55 ANTR

Šifra: 2732553

EAN: 4024163163767

SLV

227505

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Primerno za moč sijalk (W)
8,6
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
470
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Barva ohišja
Antracit

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Alu/Glass
Dolžina (mm)
5,4
Širina (mm)
14,5
Višina / globina (mm)
10
Zaščitni razred
I
S sijalko
s sijalko
Vrsta napetosti
AC
Razred energijske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center