Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Reflektor SLV FLAC BEAM LED 27W 3000K 1800lm IP65 sivi kamen

Šifra: 2732927

EAN: 4024163168977

SLV

231072

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Primerno za moč sijalk (W)
27
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
1800
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Barva ohišja
sivi kamen

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Aluminij
Višina / globina (mm)
22
Zunanji premer (mm)
17
Zaščitni razred
I
S sijalko
s sijalko
Vrsta napetosti
AC
Razred energijske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center