4CHPROR3 – 4 kanalni WiFi stikalni modul
- DC vhod in izhod
- Oddaljen vklop/izklop–vaše priključene naprave vklopite in izklopite s telefonom od koderkoli na daljavo
- Podprto z aplikacijo –brezplačna iOS in Android aplikacija eWeLink
- LAN upravljanje –upravljajte z napravami tudi ko vaš Wi-Fi nima internetnega dostopa
- Sinhronizacijski status–status vaših naprav je v aplikaciji prikazan v realnem času
- Časovnik–nastavite urnik ali odštevalni časovnik za vklop ali izklop vaših naprav
- Delitev nadzora– nadzor nad napravami lahko delite z družinskimi člani
- Pametne scene–vaše naprave povežite z drugimi napravami in prednastavite kako naj naprave reagirajo ob izpolnitvi različnih pogojev (temperatura, vlaga, ostali senzorji)
- Kompatibilnost –deluje z Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT
Produktna specifikacija
- Napetost: 100-240V AC 50/60 Hz; 9-23V DC
- Maks. Tok/Moč: 10A/2200W/kanal ; 16A/3500W/skupno
- Št. kanalov: 4-kanalni
- Mikrokontrolna enota: ESP8285
- Certifikati: CE/FCC/ROHS
Fizične lastnosti
- Barva: Bela
- Dimenzije: 145 x 90 x 34mm
- Teža: 244g
- Material ohišja: PC V0
Za delovanje potrebuje fazni in nevtralni vodnik.