Zvonec TEM 230V AC ANTR PVC IP20 6A 1M Unipack, 2-melodiji [EM94AT-U - 6238562]
- Linija izdelkov: TEM
- Nazivna napetost (V): 230
- Vrsta toka: AC
- Barva ohišja: Antracit
- Material ohišja: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Poraba električne energije (A): 6
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.