Zvonec SUNDI 6V DC grafitna siva PVC 80dB IP20 BrezžičniA 8-melodij [ST-230 - SUN10000021]
- Linija izdelkov: SUNDI
- Nazivna napetost (V): 6
- Vrsta toka: DC
- Barva ohišja: grafitna siva
- Material ohišja: Umetna masa
- Glasnost (dB): 80
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Poraba električne energije (A): Brezžični
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.