Zvonec LIVINGLIGHT DIN DON 230V AC BR PVC Poraba električne enA [NT4351/230]

ŠIFRA 1143458 EAN 8012199432748 LEGRAND NT4351/230
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LIVINGLIGHT
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Vrsta toka: AC
  • Barva ohišja: Bronasta
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Poraba električne energije (A): Poraba električne en
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.