Zvonec LIVINGLIGHT 12V AC ANTR PVC 5A [L4351/12]

ŠIFRA 1185292 EAN 8012199005041 LEGRAND L4351/12
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LIVINGLIGHT
  • Nazivna napetost (V): 12
  • Vrsta toka: AC
  • Barva ohišja: Antracit
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Poraba električne energije (A): 5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.