Zvonec CHORUS 2M 230V AC BE PVC 80dB IP40 8A [GW15612]
- Linija izdelkov: CHORUS
- Nazivna napetost (V): 230
- Vrsta toka: AC
- Barva ohišja: v beli barvi
- Material ohišja: Umetna masa
- Glasnost (dB): 80
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
- Poraba električne energije (A): 8
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.