Zidni nosilec kabelske police Obo Bettermann AW 15 21 A2 Stenska in profilna konzola 210mm 210mm Inox [6421024 - AW 15 21 A2]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Stenska in profilna konzola
- Dolžina (mm): 210
- Širina (mm): 210
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.