Napajalniki UPS ITyS E 3000VA / 2400W 230V Online RS232 190mm 425mm 320mm [ITY-E-TW030B]
- Linija izdelkov: ITyS E
- Izhodna moč (VA): 3000VA / 2400
- Vhodna napetost (V): 230
- USV tehnologija: Online
- PC vmesnik: RS232
- Širina (mm): 190
- Višina (mm): 425
- Globina (mm): 320
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.