Napajalniki UPS ITyS E 2000VA / 1600W 230V Online RS232 145mm 220mm 400mm [ITY-E-TW020B]
- Linija izdelkov: ITyS E
- Izhodna moč (VA): 2000VA / 1600
- Vhodna napetost (V): 230
- USV tehnologija: Online
- PC vmesnik: RS232
- Širina (mm): 145
- Višina (mm): 220
- Globina (mm): 400
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.