moč: 10kVA/10kW
• tehnologija: on-line, sinusni izhod;
• vhod 3-fazni 400VAC; priključki: priključne sponke;
• izhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke;
• komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View),
USB priključek za HID protokol, vgrajeni relejski kontakti;
• zaslon: napredni LCD zaslon za prikaz;
• vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili), vgrajena avtomatski in ročni
bypass;
• dimenzije (Š×G×V): 225×416×589mm, masa: 61kg; postavitev: tower;
• avtonomija 10 min pri obremenitvi 4200W
Tehnologija ON-line dvojne pretvorbe energije (VFI), zagotavljata visoko razpoložljivost in popolno električno zaščito. Neprestana regulacija izhodne napetosti in
frekvence omogoča, da je ITyS združljiv z različnimi aplikacijami, delovnimi okolji in električnimi generatorji. Samodejni by-pass omogoča napajanje porabnikov v
primeru preobremenitev oziroma napak. UPS naprave ITyS so popolna rešitev za profesionalne delovne postaje, strežniška in poslovna omrežja, sisteme za
shranjevanje podatkov, industrijsko avtomatizacijo, varnostne ter telekomunikacijske sisteme.