Polnilni kabel za EV BizLine AC 3F 20A 7m Mode 3 [BIZ 771109 - ChargingCable 20A 7M]

ŠIFRA 2847187 EAN 3838629844678 BizLine BIZ 771109 - ChargingCable 20A 7M
EV polnilni kabel podjetja Bizline je združljiv z vsemi električnimi avtomobili (EV) in priključnimi hibridnimi vozili (PHEV), ki imajo polnilni priključek Tipa 2 in se polnijo z izmeničnim tokom do največ 20 A. Kabel je dolg 7 metrov v črn
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BizLine
  • Vrsta toka: AC 3F
  • Nazivni tok (A): 20
  • Dolžina kabla (m): 7
  • Način polnjenja: Mode 3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.