Je ena najmanjših polnilnic na trgu in skupaj z napravo Wallbox Power meter (dobavljiva ločeno) avtomatsko uravnava moč polnjena. Odlikujejo jo prekonfiguriran Lte 4G signal, sistem kibernetske varnosti, enostavna montaža in še. Več o Pulsar Plus:
- Največja moč: 22 kW; 3 x 32 A
- Priključki: kabel Tipa 2, 5m
- Komunikacijska povezava: wifi, bluetooth, Lte
- Pritrditev: stena ali steber
- Stopnja zaščite: IP55, IK10
- Delavno temperaturno območje: -30°C do +50°C
- Električna zaščita: tip RCD (30mA) z funkcijo samodejnega odpravljanja težav
- Status polnjenja: rgb
- Možnost zaklepa polnilnega kabla: DA
- Daljinsko odklepanje polnilnega kabla: DA
- Napredni spletni vmesnik: DA
- Avtorizacijske metode: app, rfid, nfc, spletni vmesnik, daljinska avtorizacija preko uporabniške aplikacije (zalednega sistema kot npr. Rexel SMART CHARGING oz. myWallbox business )
- Števec: DA
- Možnost integracije več polnilnic v grozd: DA (do 100)
- Dinamično uravnavanje moči na daljavo: DA
- Možnost uravnavanja moči polnjenja glede na odjem ostalih porabnikov: DA (opcijsko z Wallbox Power meter)
- Način povezave z zalednim sistemom: OCPP 1.6 SOAP, JSON; nadgradljiv na OCPP 2.0
- Ohišje: umetna masa
- Dimenzije (v x š x g): 198 x 201 x 99 mm
- Barva: siva
Garancijska doba: 3 leta