Je ena najmanjših polnilnic na trgu in skupaj z napravo Wallbox Power meter (dobavljiva ločeno) avtomatsko uravnava moč polnjena. Prav tako z to isto napravo omogoča funkcijo Eco Smart, katera omogoča izbiro polnjenja 100% iz sončne elektrarne ali kombinirano z omrežjem. Več o Pulsar Plus:
- Največja moč: 22 kW; 3 x 32 A
- Priključki: kabel Tipa 2, 5m
- Komunikacijska povezava: wifi, bluetooth
- Pritrditev: stena ali steber
- Stopnja zaščite: IP54, IK08
- Delavno temperaturno območje: -23°C do +45°C
- Električna zaščita: tip RCD (30mA) z funkcijo samodejnega odpravljanja težav
- Status polnjenja: rgb
- Možnost zaklepa polnilnega kabla: DA
- Daljinsko odklepanje polnilnega kabla: DA
- Napredni spletni vmesnik: DA
- Avtorizacijske metode: app, spletni vmesnik, daljinska avtorizacija preko uporabniške aplikacije (zalednega sistema kot npr. Rexel SMART CHARGING)
- Števec: NE
- Možnost integracije več polnilnic v grozd: NE (največ 2)
- Dinamično uravnavanje moči na daljavo: DA
- Možnost uravnavanja moči polnjenja glede na odjem ostalih porabnikov: DA (opcijsko z Wallbox Power meter)
- Način povezave z zalednim sistemom: OCPP 1.6 SOAP, JSON; nadgradljiv na OCPP 2.0
- Ohišje: umetna masa
- Dimenzije (v x š x g): 166 x 162 x 83 mm
- Teža: 1kg brez kabla
- Barva: črna
Garancijska doba: 3 leta