Polnilnica za e-vozila WALLBOX Copper SB Stenska ali steber 3F 22kW T2 vtičnica PVC IP54 [CPB1-S-2-4-8-002 - CPB1 22kW T2 B]

ŠIFRA 2807369 EAN 3838629813865 WALLBOX CPB1-S-2-4-8-002 - CPB1 22kW T2 B
Električna polnilnica WALLBOX Copper SB trifazna, z T2 vtičnico. Polnilnica je primerna tako za domačo uporabo kot poslovne in gospodarske objekte, javna in zasebna parkirišča itd.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WALLBOX
  • Način montaže: Stenska ali steber
  • Dovod: 3-fazni
  • Nazivna moč (kW): 22
  • Število T2 vtičnic: T2 vtičnica
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Zaščitna stopnja (IP): IP54
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.