Polnilnica za e-vozila SOLAREDGE Montaža na steno 3F 22kW T2 kabel 6m PVC IP54 RFID, MID [SLESE-EVK22CRM-01 - EV POLNILNICA]
- Linija izdelkov: SOLAREDGE
- Način montaže: Montaža na steno
- Dovod: 3F
- Nazivna moč (kW): 22
- Število T2 vtikačev: T2 kabel 6m
- Material ohišja: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.