Polnilnica za e-vozila NGEN EV22 Stenska ali steber 3F 22kW T2 kabel 6m PVC [STAR-EV22-PLC - 504638]
- Linija izdelkov: NGEN
- Način montaže: Stenska ali steber
- Dovod: 3-fazni
- Nazivna moč (kW): 22
- Število T2 vtikačev: T2 kabel 6m
- Material ohišja: Umetna masa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.