Polnilnica za e-vozila EVLink Pro AC RCD Asi 30mA Zidna 3F 22kW Kabel T2 6m PVC IP55 [EVB3S22NCA - EVB3S22NCA]

ŠIFRA 2807699 EAN 3838629813919 SCHNEIDER ELECTRIC EVB3S22NCA - EVB3S22NCA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EVLink
  • Način montaže: Zidna
  • Dovod: 3F
  • Nazivna moč (kW): 22
  • Število T2 vtikačev: Kabel T2 6m, 0
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.