Polnilnica za e-vozila EVLink Pro AC RCD Asi 30mA Zidna 3F 11kW T2 vtičnica PVC IP55 [EVB3S11N4A - EVB3S11N4A]
- Linija izdelkov: EVLink
- Način montaže: Zidna
- Dovod: 3F
- Nazivna moč (kW): 11
- Število T2 vtičnic: T2 vtičnica
- Material ohišja: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.