Polnilnica za e-vozila Etrel INCH Home 3F 22kW T2 vtičnica ALU+polikarbonat IP54 [G-HB1Y5CY20]

ŠIFRA 2779921 EAN 3838629711222 ETREL G-HB1Y5CY20
Polnilna postaja ETREL 22kW trifazna, sive barve s kablom T2 5m, opremljena z FID stikalom tipa A in DC senzorjem toka. Naprava za upravljanje moči dobavljiva ločeno - Load Guard artikel: 2769582
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Etrel INCH Home
  • Dovod: 3-fazni
  • Nazivna moč (kW): 22
  • Število T2 vtičnic: T2 vtičnica
  • Material ohišja: ALU+polikarbonat
  • Zaščitna stopnja (IP): IP54
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.