Omogoča postavitev v grozd preko ustreznega zalednega sistema.
Več o INCH duo G-DC3ZFBY10:
- Največja moč: 2 x 22 kW; 3 x 32 A na vsako vtičnico
- Priključki: 2x vtičnica tip T2
- Komunikacijska povezava: Ethernet
- Pritrditev: samostoječa
Stopnja zaščite: IP54, IK10
- Delavno temperaturno območje: -20°C do +65°C
- Električna zaščita: Prenapetostna zaščita, pretokovna zaščita, zaznavanje napake toka DC (RCD-A zaščita mora biti del električne inštalacije).
- Uporabniški vmesnik: Barvni LCD zaslon (občutljiv na dotik)
- Možnost zaklepa polnilnega kabla: DA (samodejni odklep ob izpadu napajanja)
- Daljinsko odklepanje polnilnega kabla: DA
- Sistem učenja vzorcev polnjenja (umetna inteligenca): DA (podatki se hranijo v polnilnici in pošiljajo v sistem)
- Napredni spletni vmesnik: DA
- Avtorizacijske metode (z možnostjo izklopa): PIN koda, prijava z RFID kartico (frekvenca 13,56 MHz), daljinska avtorizacija preko uporabniške aplikacije (zalednega sistema)
- Števec: MID certificiran števec
- Možnost integracije v pametni dom (Modbus protokol): DA
- Možnost integracije več polnilnic v grozd: DA - do 36 polnilnic (z nadgradnjo in povezavo v Etrel Ocean zaledni sistem do več kot 300 polnilnic)
- Možnost nastavitve maksimalne skupne moči polnjenja na nivoju grozda: DA
- Dinamično uravnavanje moči na daljavo: DA (celotno polnilnico je možno omejiti v razponu od 3,7 do 22 kW preko zalednega sistema)
- Dinamično uravnavanje moči na nivoju grozda: Med več polnilnicami na isti lokaciji je možno nastaviti maksimalno moč za celoten grozd polnilnic (shema glavni-podrejeni)
- Možnost uravnavanja moči polnjenja glede na odjem ostalih porabnikov na odjemnem mestu za eno polnilnico in ostale porabnike: DA (opcijsko z Load guardom)
- Možnost uravnavanja moči polnjenja glede na odjem ostalih porabnikov na odjemnem mestu na nivoju grozda za več polnilnic in ostale porabnike: DA (opcijsko z Load guardom)
- Način povezave z zalednim sistemom: OCPP 1.6 SOAP, JSON; nadgradljiv na OCPP 2.0
- Ohišje: nerjaveče jeklo, prašno barvano, pokrov iz polikarbonata
- Dimenzije (v x š x g): 134,3 x 31,2 x 20 cm
- Barva: Antracit siva
Garancijska doba: 2 leti