Zbiralka zbiralčnega sistema RITTAL RiLine 60mm CUPONAL Ploščata 2400mm 30mm 10mm 493A [3586020 - SV 3586.020]
- Linija izdelkov: RITTAL RiLine
- Izvedba: Ploščata
- Dolžina (mm): 2400
- Širina (mm): 30
- Višina (mm): 10
- Nazivni tok v (A): 493
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.