Zbiralka zbiralčnega sistema nVent ERIFLEX Lamelirana 2mm 50mm 10x1mm 1250A [534042 - FADV2MTC10X50X1]
- Linija izdelkov: nVent ERIFLEX
- Izvedba: Laminirana
- Dolžina (mm): 2
- Širina (mm): 50
- Višina (mm): 10x1
- Nazivni tok v (A): 1250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.