Zbiralka zbiralčnega sistema EATON Ploščata 1500mm 20mm 10mm 400A [041719 - CU20X10]
- Linija izdelkov: EATON
- Izvedba: Ploščata
- Dolžina (mm): 1500
- Širina (mm): 20
- Višina (mm): 10
- Nazivni tok v (A): 400
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.