Zatemnilno stikalo NOVI MIKRO menjalno blister z okvirjem P/O BE 40-400VA 230V [616427]

ŠIFRA 1097850 EAN 3838959179112 ELEKTROMATERIAL 616427
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: NOVI MIKRO
  • Način montaže: Podometno
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivna moč (VA): 40-400
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.