Zatemnilno stikalo MODUL VGR. SR 250W 230V Gumb 1M Unipack [EM15ES-U - 6238164]
- Linija izdelkov: MODUL
- Način montaže: Vgrajeno
- Barva: Srebrna
- Nazivna moč (VA): 250
- Nazivna napetost (V): 230
- Način delovanja: Gumb
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.