Zatemnilno stikalo MODUL VGR. BE Mat 0-180W 230V Gumb 1M menjalno Unipack [EM14MW-U - 6238027]
- Linija izdelkov: MODUL
- Način montaže: Vgrajeno
- Barva: v beli barvi
- Nazivna moč (VA): 0-180
- Nazivna napetost (V): 230
- Način delovanja: Gumb
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.