• Domov
  • Zatemnilno stikalo MODUL VGR. ANTR 40-300W 230V 1M menjalno, Unipack
E-katalog

Zatemnilno stikalo MODUL VGR. ANTR 40-300W 230V 1M menjalno, Unipack [EM12AT-U - 6238500]

ŠIFRA 2792848 EAN 3831006982840 TEM ČATEŽ EM12AT-U - 6238500
ZATEMNILNIK ROTACIJSKI/MENJALNI RL 300 W 1M
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MODUL
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Barva: Antracit
  • Nazivna moč (VA): 40-300
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.