Zatemnilno stikalo MODUL VGR. ANTR 0-60W 250V Gumb 1M Blister [EM13AT-B - 4338501]
- Linija izdelkov: MODUL
- Način montaže: Vgrajeno
- Barva: Antracit
- Nazivna moč (VA): 0-60
- Nazivna napetost (V): 250
- Način delovanja: Gumb
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.