Zatemnilno stikalo LINEA blister z okvirjem P/O BE 40-400VA 230V [615882]
ŠIFRA 1097872
EAN 3838959107313
ELEKTROMATERIAL
615882
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: LINEA
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Nazivna moč (VA): 40-400
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.