• Domov
  • Zatemnilno stikalo GALEA LIFE P/O BE 40-600VA 230V tipka
E-katalog

Zatemnilno stikalo GALEA LIFE P/O BE 40-600VA 230V tipka [775653]

ŠIFRA 1171065 EAN 3245067756539 LEGRAND 775653
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GALEA LIFE
  • Način montaže: Podometno
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivna moč (VA): 40-600
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Način delovanja: tipka
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.