• Domov
  • Zatemnilno stikalo EKONOMIK P/O BE 0-100VA 230V Gumb MEN. LED, unipack
E-katalog

Zatemnilno stikalo EKONOMIK P/O BE 0-100VA 230V Gumb MEN. LED, unipack [EE19PW-U - 3515968]

ŠIFRA 2769734 EAN 3831006974678 TEM ČATEŽ EE19PW-U - 3515968
ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN LED 100W
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EKONOMIK
  • Način montaže: Podometno
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivna moč (VA): 0-100
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Način delovanja: Gumb
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.