• Domov
  • Zasilna svetilka LED LOVATO II STANDARD 1W 175lm Trajni / Pripravni spoj 1h BE N/O kvadratni IP41 univerzalna optika
E-katalog

Zasilna svetilka LED LOVATO II STANDARD 1W 175lm Trajni / Pripravni spoj 1h BE N/O kvadratni IP41 univerzalna optika [LV2U/1W/C/1/SA/X/WH]

ŠIFRA 2800156 EAN 5902869530528 AWEX LV2U/1W/C/1/SA/X/WH
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LOVATO II
  • Moč sijalke (W): 1
  • Svetlobni tok (lm): 175
  • Vrsta vezave: Trajni / Pripravni spoj
  • Avtonomija (h): 1
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Oblika: kvadratno
  • Zaščitna stopnja (IP): IP41
  • Optika: univerzalna optika
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.