Akcija

Zasilna svetilka LED LEDS-C4 REDO LED 4W 276lm 4000K Trajni / Pripravni spoj 3h AT BE N/O okrogel IP20 univerzalna optika [EM05-0203PA1400]

ŠIFRA 2803936 EAN 8435575312869 LEDS-C4 EM05-0203PA1400
Zasilna svetilka LED REDO EM05-0203PA1400 je nadgradna, okrogle oblike, ima moč 4 W, svetlobni tok 276 lumnov, trajni /pripravni spoj, autotest, avtonomijo 3h, v beli barvi, ima univerzalno optiko ter zaščito IP20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LEDS-C4
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 4
  • Svetlobni tok (lm): 276
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Vrsta vezave: Trajni / Pripravni spoj
  • Avtonomija (h): 3
  • Vrsta nadzora delovanja: Samodejni preskus delovanja - avtotest
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Oblika: Okrogla
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Optika: univerzalna optika
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.