Zasilna svetilka LED LEDS-C4 REDO LED 3,7W 276lm 4000K Trajni / Pripravni spoj 3h AT BE P/O okrogel IP20 univerzalna optika [EM04-0203PA1400]
ŠIFRA 2803934
EAN 8435575312814
LEDS-C4
EM04-0203PA1400
Zasilna svetilka LED REDO EM04-0203PA1400 je vgradna, okrogle oblike, ima moč 3,7W, svetlobni tok 276 lumnov, trajni/pripravni spoj, autotest, avtonomijo 3h, v beli barvi, ima univerzalno optiko ter zaščito IP20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: LEDS-C4
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 3,7
- Svetlobni tok (lm): 276
- Barvna temperatura (K): 4000
- Vrsta vezave: Trajni / Pripravni spoj
- Avtonomija (h): 3
- Vrsta nadzora delovanja: Samodejni preskus delovanja - avtotest
- Barva ohišja: v beli barvi
- Način montaže: Podometno
- Oblika: Okrogla
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Optika: univerzalna optika
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.