Zasilna svetilka LED AXP PREMIUM 1W 190lm Trajni / Pripravni spoj 1h LiFePO4 AT BE P/O IP20 optika za odprte prostore [AXEPO/1W/B/1/SA/AT/W]
- Linija izdelkov: AXP
- Moč sijalke (W): 1
- Svetlobni tok (lm): 190
- Vrsta vezave: Trajni / Pripravni spoj
- Avtonomija (h): 1
- Kakovost baterije: Litium-Iron-Phosphate
- Vrsta nadzora delovanja: Samodejni preskus delovanja - avtotest
- Barva ohišja: v beli barvi
- Način montaže: Podometno
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Optika: optika za odprte prostore
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.