Zaščitno kombinirano stikalo HAGER C 16A 0,03A AC 1P+N 2M [AD866J - 0118582637]
ŠIFRA 1186045
EAN 3250611040538
HAGER
AD866J - 0118582637
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: HAGER
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivni tok napake (A): 0,03
- Vrsta odvodnega toka: AC
- Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.