Zaščitno kombinirano stikalo ASTI KZS C 20A 0,03A A 3P+N 4M [002174925]

ŠIFRA 2744290 EAN 3838895544609 ETI 002174925
Kombinirano zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (KZS) ASTI - 3P+N polno, nazivnega toka 20A, tipa A, izklopne karakteristike C in nazivnega diferenčnega toka 30mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ASTI KZS
  • Izklopna karakteristika: C
  • Nazivni tok (A): 20
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Število polov (skupaj): 3 polni odklopnik + N
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.