Zaščitno kombinirano stikalo ACTI9 iDPNa Vigi B 16A 0,03A AC 1P+N 2M [A9D51616]
ŠIFRA 2747498
EAN 3606480471803
SCHNEIDER ELECTRIC
A9D51616
Acti 9 iDPNa Vigi - RCBO - 1P+N - 16A - krivulja B - 4500A - 30 mA - tip AC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ACTI9 iDPNa Vigi
- Izklopna karakteristika: B
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivni tok napake (A): 0,03
- Vrsta odvodnega toka: AC
- Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.