• Domov
  • Zaščitno FID stikalo ETI 4P 100A 0,1mA AC selektivna zaščita 4M TIP A
E-katalog

Zaščitno FID stikalo ETI 4P 100A 0,1mA AC selektivna zaščita 4M TIP A [002061584 - EFI-P4R A S 100/0.1]

ŠIFRA 2846919 EAN 3838895969402 ETI 002061584 - EFI-P4R A S 100/0.1
Zaš. stikalo na diferenčni tok, EFI-P4R A S 100/0.1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ETI
  • Število polov (P): 4
  • Nazivni tok (A): 100
  • Nazivni tok napake (A): 0,1
  • Vrsta odvodnega toka: AC
  • Selektivna zaščita: selektivna zaščita
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.