Zaščitno FID stikalo ASTI EFI P2 2P 25A 0,03A A brez selek.zašč. 2M [002061111 - EFI-P2 A 25/0.03]

ŠIFRA 2783325 EAN 3838895864240 ETI 002061111 - EFI-P2 A 25/0.03
Zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID) ASTI EFI P2 - 2 polno, nazivnega toka 25A, tipa A in nazivnega diferenčnega toka 30mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ASTI EFI P2
  • Število polov (P): 2
  • Nazivni tok (A): 25
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Selektivna zaščita: brez selek.zašč.
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.