E-katalog
Zaščitno FID stikalo ACTI9 ID 4P 125A 0,03A A 4M [16924]
ŠIFRA 2774579
EAN 3303430169246
SCHNEIDER ELECTRIC
16924
Odklopnik za diferenčni tok ID - 4 poli - 125 A - razred A 30 mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ACTI9
- Število polov (P): 4
- Nazivni tok (A): 125
- Nazivni tok napake (A): 0,03
- Vrsta odvodnega toka: A
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.