Zaščitno FID stikalo 90 RANGE 4P 63A 0,03A AC 4M [GWD4142]
- Linija izdelkov: 90 RANGE
- Število polov (P): 4
- Nazivni tok (A): 63
- Nazivni tok napake (A): 0,03
- Vrsta odvodnega toka: AC
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.