Zaščitna kovinska cev Obo Bettermann S25W A2 3m Inox 25mm [2046722 - S25W A2]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Dolžina cevi (m): 3
- Material: Nerjaveče jeklo
- Zunanji premer (mm): 25
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.