Zaščitna kovinska cev Hellermanntyton SC50-GS-ML 25m jeklo Galvanizirano 48,4mm 53,2mm [166-30107 - SC50-GS-ML]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Dolžina cevi (m): 25
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
- Notranji premer (DIN) (mm): 48,4
- Zunanji premer (mm): 53,2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.