Zaščitna kovinska cev Hellermanntyton SC40-GS-ML 25m jeklo Galvanizirano 37,6mm 42,5mm [166-30106 - SC40-GS-ML]

ŠIFRA 2770830 EAN 4031026305912 Hellermanntyton 166-30106 - SC40-GS-ML
Zaščitna kovinska cev Hellermanntyton SC40-GS-ML, dolžina 25m, jeklo-galvanizirano, notranji fi: 37,6mm, zunanji fi: 42,5mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Dolžina cevi (m): 25
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Notranji premer (DIN) (mm): 37,6
  • Zunanji premer (mm): 42,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.