Zaščitna kovinska cev Hellermanntyton SC25-GS-ML 25m jeklo Galvanizirano 21,1mm 24,6mm [166-30104 - SC25-GS-ML]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Dolžina cevi (m): 25
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
- Notranji premer (DIN) (mm): 21,1
- Zunanji premer (mm): 24,6
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.